大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
溶接式管用ネジアダプタ MS SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21462308
品番
THAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径
1S×R1
材質
SUS304
形状
アダプタ
質量(kg)
0.121
種類
溶接式管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
38.5
寸法A(mm)
36
寸法OD(mm)
25.4
寸法ID1(mm)
23
寸法ID2(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材