オーティ・マットー
オーティ・マットーの 暖房用品
オーティ・マットーの 暖房オプション・交換部品
オーティ・マットーの 暖房用品タンク
JT-60A 潤滑油丸型タンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21462342
品番
JT-60A
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
内容積(L)
64.4
容量(L)
60
用途
潤滑油用
トラスコ品番
761-2508
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
13
色
ブルー
タイプ
標準
外径×高さH(Φmm×mm)
490×900
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※メーカーよりお届け不可となった場合は、最寄り配送会社止めとなる場合ございます。
混在便のため配達時間・日時指定不可