※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動工業
日動工業の 冷房用品
日動工業の 工場扇
日動工業の 工場扇スタンドタイプ
大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21462367
品番
K-600E
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
機能
左右首振り、風量3段階調節
トラスコ品番
494-6618
材質
ガード・三脚:スチール
ハネ径(cm)
60
羽根枚数
4
モーター
開放型
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
サーマルプロテクター
○
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません