共立精機
共立精機の バイス
共立精機の バイス本体
エアーマシンバイス KA型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21462385
品番
KA-175
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
独自のトグル機構で締付力大です。
使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。
バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。
手締めバイスとしても使えます。
口開き(mm)
125
用途
フライス作業からボール盤作業まで
トラスコ品番
751-2813
材質
本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)
490
質量(kg)
42
全幅(mm)
210
全高(mm)
140
最大締付力(kN)
14.71
口幅(mm)
175
ホース取付口
カプラ22SH(1/4)
口深(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません