共立精機
共立精機の バイス
共立精機の バイス本体
エアーマシンバイス KB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21462394
品番
KB-100
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。
エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
口開き(mm)
65
用途
小物加工用エアーマシンバイス
トラスコ品番
751-2821
材質
本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)
313
質量(kg)
19
全幅(mm)
150
全高(mm)
125
最大締付力(kN)
7.35
口幅(mm)
110
ホース取付口
PT1/8×8
口深(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません