THSC-C ヘルール管用ネジソケット SUS304 大阪サニタリー 21462414 THSC-C ヘルール管用ネジソケット SUS304 大阪サニタリー 21462414

ヘルール管用ネジソケット SUS304

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21462414 品番 THSC-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質SUS304 形状ヘルール 種類ヘルール管用ネジソケット 寸法L(mm)54.5 呼び径1.5S×RC1 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)36 寸法ID1(mm)29.4 寸法ID2(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする