共立精機
共立精機の バイス
共立精機の バイス本体
エアーマシンバイス KC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21462437
品番
KC-80
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
口開き(mm)
50
用途
小物加工用エアーマシンバイス
トラスコ品番
751-2830
材質
本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)
300
質量(kg)
7
全幅(mm)
120
全高(mm)
80
最大締付力(kN)
2.16
口幅(mm)
80
ホース取付口
PT1/8×8
口深(mm)
32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません