大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール管用ネジソケット SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21462439
品番
THSC-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ヘルール
質量(kg)
0.207
種類
ヘルール管用ネジソケット
寸法L(mm)
55
呼び径
1.5S×RC11/2
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
51
寸法ID(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材