THSC-C ヘルール管用ネジソケット SUS304 大阪サニタリー 21462448 THSC-C ヘルール管用ネジソケット SUS304 大阪サニタリー 21462448

ヘルール管用ネジソケット SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21462448 品番 THSC-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質SUS304 形状ヘルール 質量(kg)0.231 種類ヘルール管用ネジソケット 寸法L(mm)55 呼び径2S×RC11/2 寸法A(mm)64 寸法B(mm)51 寸法ID(mm)47.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする