大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルール管用ネジソケット SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21462466
品番
THSC-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ヘルール
質量(kg)
0.418
種類
ヘルール管用ネジソケット
寸法L(mm)
60
呼び径
2.5S×RC2
寸法A(mm)
77.5
寸法B(mm)
65
寸法ID(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材