SDG株式会社
SDG株式会社の 送風機
電動送風機 高圧シリーズ
(1件のレビュー)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
三相400
注文コード
21462482
品番
KSB-H04-400V-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・構造
など
623
種類から選べます
他の種類を見る
0.4kW〜7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
内径(Φmm)
82
吸入口径(Φmm)
123
吸入/吐出口径
123
吐出口外径(Φmm)
82
出力(kW)
0.4
電源(V)
三相400
電源電圧(V)
400
周波数(Hz)
50
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
12
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
2.15/-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76
用途
乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
トラスコ品番
760-5901
材質
アルミ(AC2B)、鉄(SPHC)
質量(kg)
24
標準消費電力料金(円/h)
5.4
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500