※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐野車輌製作所
佐野車輌製作所の キャスター
佐野車輌製作所の プレート式キャスター
佐野車輌製作所の プレート式 自在車キャスター
超重量級キャスター シングル自在車
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21462647
品番
LPHJ-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。
車輪径(Φmm)
490
許容荷重(daN)
9800
取付座(mm)
300×300
取付ピッチ(mm)
240×240
取付高(mm)
605
材質(車輪)
天然ゴム
用途
荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可
仕様
ノーパンクタイヤ使用
トラスコ品番
754-6394
材質
タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400
質量(kg)
90
タイプ
シングル自在
車輪幅(mm)
130
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
18
車輪径D(Φmm)
490
注意
※納期は約45日程度ですが都度お問い合わせ下さい。
※タイヤ寸法はバラつきがありますので、取付高さは約寸法となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
北海道地方
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません