※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC2-50T 単動式油圧シリンダー リケン 21462857 MC2-50T 単動式油圧シリンダー リケン 21462857

単動式油圧シリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21462857 品番 MC2-50T
参考基準価格(税別)¥59,760 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。

ストローク(mm)50 揚力(kN)200 仕様ミリねじ トラスコ品番773-3895 質量(kg)5.6 外径(Φmm)82 受圧面積(cm2)28.74 ヘッド径(Φmm)36 最低高さ(mm)171 必要油量(mL)144
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする