曜日別特売
MXQ8-40-M9NZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40 SMC 21463077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
21463077
品番
MXQ8-40-M9NZ
参考基準価格(税別)¥43,120販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする