※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MPJ6-52.21E 50HZ セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所 21463268 MPJ6-52.21E 50HZ セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 寺田ポンプ製作所 21463268

セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21463268 品番 MPJ6-52.21E 50HZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369,800円となります。
参考基準価格(税別)¥403,500 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。
配管をはずすことなく、分解、点検、修理ができるB.P.O.(バックプルアウト)構造です。
新開発の自吸方法を採用、抜群の自吸特性を発揮します。
全閉外扇屋外形電動機採用で、雨に強く広範囲に実力を発揮します。

口径(Φmm)80 出力(kW)2.2 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)11 吐出量(L/min)700 タイプ自吸式 用途建築設備、農業、プラント組込、消雪用 トラスコ品番775-6755 材質ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS403 質量(kg)61 極数2極 同期速度(min-1)3000(50Hz) 騒音値(dB)- 羽根形状クローズ 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン) 軸受種類密封玉軸受
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする