※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIVAC
NIVACの 換気/設備用品
NIVACの 集塵機
NIVACの 集塵機本体
成形フィルター集塵機
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21463356
品番
NBS-103
参考基準価格(税別)
¥364,000
販売価格(税込)
¥394,900
販売価格(税別)
¥
359,000
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。
画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
8.4
出力(kW)
0.6/0.99
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
9.0/10.2
吸込口径(Φmm)
125
用途
金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に
仕様
NBS-103のみ50/60Hz兼用
トラスコ品番
494-5972
質量(kg)
70
騒音値(dB)
65/65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×880
ちり落とし方式
手動式
標準消費電力料金(円/h)
16.20/26.73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません