※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一段圧縮パッケージ形コンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21463426 品番 NLP-37PMT-6
参考基準価格(税別)¥770,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。
防音・防振設計です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です。
圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。
エアドライヤーなしです。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)385 制御圧力(MPa)0.95 出力(kW)3.7 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)56 タンク容量(L)13.8 幅(mm)825 高さ(mm)1090 奥行(mm)710 質量(kg)198 用途自動車整備、一般工場の空気源 仕様空冷一段圧縮、【圧縮空気】給油式 トラスコ品番771-2511 接続口径Rc1/2 制御方式圧力開閉器式 充填量(L)0.9
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする