※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一段圧縮パッケージ形コンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)60 注文コード21463462 品番NLP-55PMT-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800,000
この商品は周波数など6種類から選べます 他の種類を見る

操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。
防音・防振設計です。
空気タンク内蔵の省スペース設計です。
圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。
エアドライヤーなしです。

吐出空気量(L/min)600 周波数(Hz)60 騒音値(dB)57 幅(mm)985 高さ(mm)1315 奥行(mm)930 質量(kg)335 用途自動車整備、一般工場の空気源 仕様空冷一段圧縮、【圧縮空気】給油式 トラスコ品番771-2553 接続口径Rc3/4 電源(V)三相200 制御方式圧力開閉器式 モーター出力(kW)5.5 吐出圧力(MPa)0.95 空気タンク容量(L)30.0 充填量(L)1.1
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21463462 NLP-55PMT-6 39903895 NLP-55LPMT-60 レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサー レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサー 1台 849,800 税込934,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする