※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の スタッキング会議テーブル
天板跳上式並行スタックテーブル(パネルなし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21463557
品番
NTA-N1545-NR
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
並行スタッキングし、省スペースに収納が可能です。
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×450×720
質量(kg)
24.4
トラスコ品番
753-4485
材質
天板:19mm厚メラミン化粧板(両面)・芯材:パーティクルボード、ABSエッジ、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(粉体塗装)・アジャスター機能Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個)
高さ(mm)
720
タイプ
パネルなし
ピッチ(mm)
153
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
色(天板)
ナチュラル
折りたたみ寸法(mm)
1800×1652(全長×全幅)
パネル
なし
注意
※下棚は別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません