LEDパノラマ PS04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21464345 品番PS04CH0000
参考基準価格(税別)¥184,570 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

360°の照射範囲で全体を照らします。
LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。
漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。
最大10台連結時には100m先も照らせます。
さらに効率41%UP電気代を削減します。
長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。

電球の種類LED トラスコ品番762-1451 幅(mm)455 質量(kg)19 高さ(mm)1670 奥行(mm)455 電源(V)100 消費電力(W)95 コード長さ(m)10 芯数2芯・3芯兼用 プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様 明るさ(Lm)10800 標準消費電力料金(円/h)2.57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする