※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HASEGAWA
HASEGAWAの 作業灯
HASEGAWAの 投光器
HASEGAWAの スタンド式投光器
LEDパノラマ ハイライト付 PS04
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21464354
品番
PS04CH0001
参考基準価格(税別)
¥197,320
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類
LED
トラスコ品番
762-1469
幅(mm)
455
質量(kg)
19
高さ(mm)
1670
奥行(mm)
455
電源(V)
100
消費電力(W)
108
コード長さ(m)
10
芯数
2芯・3芯兼用
プラグ
125V15A2PEポッキンプラグ仕様
明るさ(Lm)
12300
標準消費電力料金(円/h)
2.92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません