吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21464415 品番RH-20C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥416,900
販売価格(税別)
379,000

自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。
常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。
24時間運転に対応します。
能力可変のコントロールキーも標準装備です。
圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。
外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。

騒音値(dB(A))(50/60Hz)65〜69 電源(V)三相200 集塵容量(L)2.2 出力(kW)1 最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4〜2.7 吸込口径(Φmm)50 用途狭い範囲のスポット吸引に、自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、プリント基板の穴あけ加工 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番759-3295 材質本体ケース:鉄製、フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材 質量(kg)24 タイプ高圧ブラシレスモータタイプ 使用モーター(kW)1.0 最大静圧(kPa)18 騒音値(dB)65〜69 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×414 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする