Burkert(ビュルケルト)
Burkert(ビュルケルト)の 流体制御機器
Burkert(ビュルケルト)の ソレノイドバルブ
Burkert(ビュルケルト)の 汎用流体用ソレノイドバルブ
UL対応電磁弁 Type6027
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21464444
品番
ID-384016+314802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
定格電圧(V)
DC24
接続口径
1/4
ポート数
2
作動方式
直動式
ねじの種類
G
仕様
非通電時:閉
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
16
材質(シール)
PTFE+FKM
最高使用圧力(MPa)
4
オリフィス(mm)
2
材質(ボディ)
ブラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
付属ケーブルプラグ
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200