ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 21464469 品番 509-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。
指先の滑り止め加工が作業性を高めます。
タッチパネル対応です。
片手使用もできる左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

用途
塗装
電子部品取扱い
樹脂類取扱い
静電気対策
機械メンテナンス
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18 ブラック サイズS 質量(g)430 入数(枚)50 電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満 機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性 全長(cm)30 体積抵抗率(Ωcm)1×108以下 表面抵抗率(Ω)1×106 以下 手のひらまわり(cm)16.8 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先
注意
※サイズ自体はジャストサイズですが、手首部がやや細めとなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする