ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
普段は高耐候ではない普通のケーブルタイを使っていますが直ぐに劣化して外れるので試しに高耐候を購入しました。お値段は高くなりますが長持ちするならと思います。
以前、耐候性ではないものを使用したところ、バキバキに割れて使い物にならなかったため、少し高いですが耐候性のものを購入しました。まだ使用して間がないので普通に機能しています。
しなやかで強靭で締まりやすくて非常に良いと思います
屋外での対候性20年という触れ込みは今後20年たたないと評価できませんが、現状は非常に良い商品だと思います。
屋外の、園芸ポールの固定などに使用しています。 66ナイロンよりも長持ちするそうなので何年もつのか期待しています。
従来の耐候性ではタイの幅が細い程紫外線による劣化が激しく、1年も持たない事が有りました。高耐候は結構だが、材質が硬く、締め上げるのに少し力が要る。価格も高いので、重要な箇所にだけ使用し、耐候性と使い分けると良いと思う。
10本に1本は締め付けられないか、切れるか…。
不良品の率が高かったです。
耐候性を重要視する箇所には、これまで11ナイロンを使っていましたが、
さらに性能が高そうだったのでこちらにしてみました。
心配なので、とりあえず時々現場を見に行ってフォローしています。
購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。