※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
リケンの ジャッキ
リケンの 油圧シリンダー
インチねじシリンダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21464564
品番
S04-70T
参考基準価格(税別)
¥46,660
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最高使用圧力は70MPaです。
タイプ
単動スプリング戻し型
ストローク(mm)
70
揚力(kN)
40
仕様
インチねじ
トラスコ品番
773-5294
質量(kg)
1.4
外径(Φmm)
39
受圧面積(cm
2
)
6.42
ヘッド径(Φmm)
25
最低高さ(mm)
190
有効油量(L)
45
必要油量(mL)
45
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。また戻る時間もホースの長さや作動油温度等によって一定ではありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません