商品レビューを投稿する内容量1個注文コード21464566品番SF-M512T T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078販売価格(税別)
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能