【激落ちくん】おむつの防臭袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入数20枚 注文コード21464575 品番C01121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は入数2種類から選べます 他の種類を見る

7層フィルム構造でにおい漏れをブロック!ゴミ捨ての日までにおいを閉じ込めます。抗菌機能付きなので、ゴミ箱の中での菌の増殖を抑制します。※すべての菌の増殖を抑制するわけではありません。中身が見えにくいブルー×星柄のデザインです。

用途おむつの防臭袋 色(柄)袋:ブルー×星柄 耐冷温度(℃)-30 原材料ポリエチレン、ナイロン他 入数20枚
注意
※乳幼児や認知症の方の窒息・誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※突起のあるものや鋭利なものは材質上破れるおそれがありますので入れないでください、
※火のそばに近づけたりキズをつけたりしないでください。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする