曜日別特売
C01122 【激落ちくん】おむつの防臭袋 LEC(レック) 21464584

C01122 【激落ちくん】おむつの防臭袋 LEC(レック) 21464584
C01122 【激落ちくん】おむつの防臭袋 LEC(レック) 21464584
C01122 【激落ちくん】おむつの防臭袋 LEC(レック) 21464584
C01122 【激落ちくん】おむつの防臭袋 LEC(レック) 21464584
C01122 【激落ちくん】おむつの防臭袋 LEC(レック) 21464584
C01122 【激落ちくん】おむつの防臭袋 LEC(レック) 21464584
C01122 【激落ちくん】おむつの防臭袋 LEC(レック) 21464584

【激落ちくん】おむつの防臭袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個入数200枚注文コード21464584品番C01122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

7層フィルム構造でにおい漏れをブロック!ゴミ捨ての日までにおいを閉じ込めます。抗菌機能付きなので、ゴミ箱の中での菌の増殖を抑制します。※すべての菌の増殖を抑制するわけではありません。中身が見えにくいブルー×星柄のデザインです。

用途おむつの防臭袋色(柄)袋:ブルー×星柄耐冷温度(℃)-30原材料ポリエチレン、ナイロン他入数200枚
注意
※乳幼児や認知症の方の窒息・誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※突起のあるものや鋭利なものは材質上破れるおそれがありますので入れないでください、
※火のそばに近づけたりキズをつけたりしないでください。
※本来の使い方以外には使用しないでください。
※高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする