SIBATA(柴田科学)
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1箱(30mL×6個)
注文コード
21464627
品番
010330-030A
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
30
外径(Φmm)
46
材質
硼珪酸ガラス-1
目盛
なし
高さ(mm)
65
注意
※全高は栓無しの寸法です。