※使用例

099-990002 はがせる外箱保護シール 中央サトー販売 21464715 099-990002 はがせる外箱保護シール 中央サトー販売 21464715 099-990002 はがせる外箱保護シール 中央サトー販売 21464715

はがせる外箱保護シール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) 縦(mm)182 注文コード21464715 品番099-990002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は縦・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

この保護シールを貼った上に、送り状やデリバリーパック、ケアシールなどを貼ることで商品の外箱に汚れや傷がつくのを防ぎます。
保護シールは再剥離できる糊を使用していますので、外箱を傷つけにくくキレイに剥がせます。
ダンボールなどの紙製の外箱や、折りたたみコンテナなどのプラスチック箱にご利用いただけます。
二重梱包できない商品へのご利用や、二重梱包を減らす運用、外箱を再利用したい場合などに最適です。
お届け先にもスムーズにご対応いただけるよう、保護シールに剥がし方の下記コメントを記載しています。
『このシールは剥がしやすい糊を使用しています。端からゆっくりとお剥がし下さい。』
お試し用の少量タイプもご用意いたしました。糊質が気になる方はまずはお試し用でご利用ください。

縦(mm)182 横(mm)257 種別2袋まとめタイプ サイズB5 タイプ糊質:再剥離糊 用紙上質紙 面付1枚/1シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする