共立精機
共立精機の 金型用部品、位置決め部品
共立精機の クランピング冶具
共立精機の クランピング位置決め部品
スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立5Cコレット仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21464887
品番
SAC-25U-5C
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。
トラスコ品番
756-3175
材質
FC
全長(mm)
185
質量(kg)
9
チャック外径(Φmm)
115
全高(mm)
122
把握能力
12.26kN
把握径(Φmm)
3〜25
注意
※別途、共立5Cコレットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません