どこかなGPS2 NC002(通信機能付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21464889 品番NC002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

大切な人の行動をスマホでみまもり
「今、どこにいるかな」「ちゃんと着いたかな」
お子さまやご高齢者への日々の心配を「どこかなGPS」は解決します。
小さくてシンプルな端末をランドセルやカバンに入れておくだけで手元のスマホでいつでも居場所を確認できます。

付属品製品本体、USBケーブル(Type-C〜Type-A)、クイックスタートガイド、お願いとご注意兼保証書※別途充電器をご用意ください 仕様充電頻度:初期設定状態で最大1.5ヶ月 ホワイト 質量(g)60 寸法約52×52×20.2 方式L1/L5デュアルバンド測位:GPS/みちびき ※1/BeiDou/Galileo、L1バンド測位:GLONASS、Wi-Fi/携帯基地局 通信方式LTE Cat.M1(900MHz/2.1GHz) 電池充電式リチウムイオンバッテリー 1810mAh 防塵・防滴IPX7/IP6X 充電時間(分)約300 適用領域ソフトバンクの4G LTEエリア 充電端子USB Type-C(定格入力5V/0.5A)
注意
※どこかなGPSのご利用にはSMSが受信できるスマートフォンが必要です。対応OS:iOS12.0以降、Android7.0以降
※本製品をご利用するためには、別途 「月額プラン528円/月(税込)」 のご契約が必要となります。
※月額プランのご契約は、本体ご購入後に専用アプリからお手続きをお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする