※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21464914 品番 SAS11SD-5C
参考基準価格(税別)¥2,770,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

高効率モーター対応です。
油冷式です。
省エネルギーパージ制御+自動発停します。
パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。
自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します)
静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)1600 制御圧力(MPa)0.83 出力(kW)11 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)56 タンク容量(L)16 幅(mm)1160 高さ(mm)1200 奥行(mm)670 質量(kg)387 トラスコ品番772-6503
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1につき ¥20,379 / 税込 ¥22,417
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする