ロングライフパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(96個) 注文コード 21464995 品番 6300039138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,338
販売価格(税別)
16,980

製造日より70日の賞味期限のパンで、8種類のバリエーションがあります。
オーブンで焼いた後、無菌室で冷ましてから「密封」+「品質保持剤」のロングライフパンになります。
生菌数や外観について、パンを検査機関に出し、保存試験を合格しています。安心してお召し上がり頂けます。
災害用の非常食や、家庭での常備食としてもお客様に人気を呼んでいます。
ローリングストックにも最適です。

用途災害時、緊急時の非常食、備蓄食、保存食、常備食、ローリングストックに。 種類パン 内容量(g)約100 原材料フラワーペースト(国内製造)、小麦粉、ミックス粉(小麦粉、砂糖、ホエイパウダー)、卵、ショートニング、マーガリン、パン酵母、砂糖、異性化液糖、発芽玄米パン酵母種、水あめ、食塩、食用植物性油脂/ソルビトール、加工でん粉、、乳化剤、香料、甘味料(ソルビトール)、保存料(ソルビン酸)、pH調整剤、着色料(カロテン、紅麹)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・りんごを含む) アレルギー卵、乳、小麦、大豆、りんご 保存期間(年)製造日より70日 香味クリーム 栄養成分(1個あたりの標準値)エネルギー:349kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:18.0g、炭水化物:41.9g、食塩相当量:0.3g
注意
※製造日からの賞味期限は70日ですが、出荷許容期限は製造日+14日までの製品の出荷になります。(年末年始、GW等の長期休暇前後は多少変更がある場合があります。)出荷商品の賞味期限のお問い合わせはお受けできかねますのでご了承ください。
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】70日保存 ロングライフパン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする