ごみっこポイ排水口用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード21465065 品番S-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

水切れの良さが違います。
すばやく水切れし、お茶がら、油かすなどの小さなゴミを逃しません。丈夫で破れにくい。
タテ、ヨコに加えて斜めにも細かな繊維の入った特殊な網目状のポリエチレン不織布「ワリフ」使用。

材質ポリエチレン タイプ排水口 耐冷温度(℃)-30 寸法(縦×横)(cm)約24×12.5 マチ(cm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
生ごみ入れに使用。
Media Works Rakunan 様

排水口ではなくシンクの上にステンレスの網をひっかける脚を使ってそれにつけてます。毎日交換ですが、水が切れるし、排水溝にゴミがたまるのを防げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする