エンジン式高圧洗浄機 SEC(コンパクト&カート型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465133 品番SEC-1015-2N
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。

吐出圧力(MPa)15 吐出水量(L/min)10 用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に トラスコ品番770-4232 セット内容ライフルガンASY450-クイック、可変ノズルASYM/VΦ1.0、高圧ホースASYTH3/8×10mクイック、吸水ホースASYテトロン1/2×3m、ストレーナー円盤形40メッシュ 幅(mm)407 質量(kg)28 高さ(mm)669 奥行(mm)704 回転数(min-1[r.p.m])3400 燃料無鉛レギュラーガソリン 使用時間(分)2.3(満タン時) エンジン部総排気量(mL)163 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜型OHC式ガソリンエンジン 給水方式自吸式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする