ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21465345 品番 EOSR50BK-WZK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】
被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。
※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。
※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。
【スマホとは一味違う高画質】
大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。
【充実の動画撮影機能】
6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。
【気軽に親しめるエントリーモデル】
EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。

付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品) その他キヤノンRFマウント ブラック 本体質量(g)約328 記録方式動画:MP4 有効画素数最大約2420万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8 総画素数約2550万画素 使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個 フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量) 撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応) 液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル 充電方式USB電源アダプターPD-E1使用 ISO感度設定[静止画撮影]ISO100〜32000[動画撮影]ISO100〜12800 使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) 記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000) 連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター) 画面寸法(mm)約22.3×14.9

商品説明動画

【EOS R50】製品紹介【キヤノン公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする