RFレンズ RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21465370 品番RF24-50ISSTM
3月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

小型・軽量で高画質と高いコストパフォーマンスを実現、標準ズームレンズ。
焦点距離24mmスタートの広角域をカバー、小型軽量ながらレンズ内ISを搭載し、優れた描写力と携帯性を発揮します。室内でも撮影しやすい広い画角と滑らかな動きのリードスクリュータイプSTMを搭載し、Vlog撮影など動画撮影にも適しています。
〇携帯性に優れた小型・軽量設計
全長は約58mm、質量は約210g。小型軽量なEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにベストマッチなレンズとして、光学部材の選択や配置を効果的にすることにより小型・軽量化を実現。携帯性に優れ、街歩きスナップ撮影などに適しています。
〇画面全域で高画質
カメラ側での画像処理による歪曲収差補正を活用することにより、シンプルな光学設計を実現。2枚のプラスチックモールド非球面レンズを効果的に配置することにより、小型化を実現しながらも、画面周辺まで優れた描写力の高画質を両立し、自由な構図で画作りが楽しめます。
〇手ブレ補正効果:4.5段・協調7.0段
光学式手ブレ補正効果は4.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。
※1 焦点距離50mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
※2 焦点距離50mm、EOS R3使用時、 CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
〇搭載テクノロジー
・非球面レンズ
優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
・IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
・STM
撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。
・フルタイムマニュアル
AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。
・リアフォーカス
レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
・コントロールリング
ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。

長さ(mm)58 質量(g)約210 倍率最大撮影0.11(24mm時)、最大撮影0.19(50mm時) 羽根枚数7(絞り) フィルター直径(Φmm)58 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)69.6 レンズ構成8群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)最短0.3(24mm時)、最短0.35(50mm時) 絞り最小22(24mm時)、最小32(50mm時) マウントキャノン - RFマウント 画角74°00’〜40°00’・53°00’〜27°00’・84°00’〜46°00’(水平・垂直・対角線) アクセサリタイプレンズキャップE-58II(同梱)、レンズダストキャップ RF(同梱)、レンズケースLP1014(別売)、レンズフードEW-63C(別売)、PROTECTフィルター 58mm(別売)、ND8Lフィルター 58mm(別売)、円偏光フィルターPL-C B 58mm(別売)、クローズアップレンズ250D/58mm(別売)
注意
※EOS R/EOS Ra/EOS RPで使用するには、本レンズに対応したバージョンのカメラのファームウエアが必要です。キヤノンのホームページから最新のファームウエアをダウンロードし、アップデートしてください。
※本レンズで撮影した画像の表示には、対応したカメラアプリケーションのバージョンアップが必要です。キヤノンのホームページから最新のDigital Photo Professional及び、Picture Style Editorをダウンロードしてください。Digital Photo Professional Expressは、App Storeからダウンロードしてください。
※本レンズの仕様上、一部カメラでの多重露出撮影には対応しておりません。詳細についてはホームページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする