2WAY電源 DCサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード21465397 品番SF-CC10WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。
アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。
DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。

用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 質量(kg)1.3 ホワイト 電源USB ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)12 首振角度(°)左右首振り角度:90 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積〜10畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26 風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード) 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/3/5時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21465397 SF-CC10WT 21465406 SF-CC10BK 2WAY電源 DCサーキュレーター TOPLAND 2WAY電源 DCサーキュレーター TOPLAND 1台 6,990 税込7,689 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする