デスクファン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465424 品番SF-DK38BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。
スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。
省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。

用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 仕様最大送風距離:約7m ブラック 質量(g)340 消費電力(W)6 電源USB ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3 風量調整3段階(弱・中・強) 上下角度調整上下90度(手動)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21465424 SF-DK38BK 15772797 YT-DF25GY デスクファン TOPLAND デスクファン TOPLAND 1台 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする