脱臭機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465614 品番SN3110
参考基準価格(税別)¥1,536,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井吊込または架台の上に置いて使用します。
前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。

電源(V)単相200 出力(kW)0.235 最大風量(m3/min)(50/60Hz)22 用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策 仕様局所型・天吊型・活性炭脱臭 トラスコ品番754-6092 材質スチール 質量(kg)67 タイプ天吊・置型 消費電力(W)(50/60Hz)185/235 吐出口200Φダクト 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)803×720×450 除去方式活性炭 標準消費電力料金(円/h)2.5/3.17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする