山岡金属工業
山岡金属工業の 暖房用品
山岡金属工業の パラソルヒーター
パラソルカバーB(バーナー部用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21465648
品番
SPH-C1000-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
オフシーズンの収納管理・保護に最適です
バーナー部専用
用途
パラソルヒーター収納用備品
仕様
ヒモ付
トラスコ品番
756-1539
質量(g)
130
材質(基布)
ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません