※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

実体顕微鏡 Stemi 305 MAT Set (リング照明)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21465745 品番STEMI305-MAT
参考基準価格(税別)¥345,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

グリノー式実体顕微鏡<Stemi>は長年培われた光学技術により、明るくコントラストの高い立体観察ができます。

倍率(倍)8〜40 トラスコ品番769-1262 幅(mm)212 質量(kg)5.7 対物レンズ(倍)0.8〜4.0 接眼レンズ(倍)WF10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする