曜日別特売
T456CN1S 渦電流式ストレートプローブ スケール1 elcometer 21465876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T456CN1S 渦電流式ストレートプローブ スケール1 elcometer 21465876
T456CN1S 渦電流式ストレートプローブ スケール1 elcometer 21465876

渦電流式ストレートプローブ スケール1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード21465876品番T456CN1S
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

別売りのプローブと接続して使用します。
セパレート型膜厚計用の測定プローブです。
デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。

用途
塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(mm)0~1.5(非鉄)トラスコ品番769-3125質量(g)90タイプ渦電流式分解能(μm)0.1~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする