工場扇風機用 ミストキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21465905 品番MK-12S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。
送風、換気、熱中症対策。

用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 仕様噴霧圧力(MPa):1.3 セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)20/22 電源(AC V)100(50/60Hz) 電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26 噴霧量(L/min)0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする