※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21465912
品番
TO-4GE 60HZ
参考基準価格(税別)
¥373,100
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
配管したままでメンテナンスができます。
ポンプの耐久性を向上しました。
自吸能力をさらに追求しました。
口径(Φmm)
50
出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
13
吐出量(L/min)
210
タイプ
自吸式
用途
工場設備、農業取水用、汚水・廃液などの移送・排水など
トラスコ品番
775-7131
材質
ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304
質量(kg)
93
極数
4極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
グランドパッキン
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません