ニルフィスク
ニルフィスクの 業務用掃除機
ニルフィスクの 乾湿両用掃除機
業務用ウェット&ドライ真空掃除機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21465998
品番
VL500 35L
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。
片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)
単相100
容量(L)
【コンテナ】35
集塵容量(L)
35
電源コード(m)
15
仕様
ステンレスチューブ
トラスコ品番
776-0191
幅(mm)
420
質量(kg)
12.5
高さ(mm)
730
奥行(mm)
460
消費電力(W)
1250
騒音値(dB)
62
最大風量(m
3
/min)
2.9
吸水量(L)
24.5
最大真空圧(kPa)
20