富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの タンクマウント型コンプレッサー
汎用空冷二段圧縮コンプレッサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数(Hz)
60
注文コード
21466016
品番
W-32PMT-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥407,000
この商品は
タンク容量・周波数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
潤滑方式
給油式
吐出空気量(L/min)
175
周波数(Hz)
60
質量(kg)
174
トラスコ品番
771-2634
モーター出力(kW)
1.5
最高圧力(MPa)
1.4
運転方式
圧力開閉式
吐出圧力(MPa)
1.4
空気タンク容量(L)
99
空気圧縮方式
空冷二段圧縮
注意
※重量物につき荷下ろしの際にはフォークリフトなどの準備をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません