富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの タンクマウント型コンプレッサー
汎用空冷二段圧縮コンプレッサ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21466043
品番
W-35PMT-5
参考基準価格(税別)
¥865,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
潤滑方式
給油式
吐出空気量(L/min)
360
最高使用圧力(MPa)
1.4
制御圧力(MPa)
1.4
出力(kW)
3.7
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
74
タンク容量(L)
260
幅(mm)
1685
高さ(mm)
1155
奥行(mm)
620
質量(kg)
288
トラスコ品番
771-2669
運転方式
圧力開閉式
空気圧縮方式
空冷二段圧縮
注意
※重量物につき荷下ろしの際にはフォークリフトなどの準備をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません